OBO BETTERMANN - Stopfen intumeszierend Ø107x70mm Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7202561
Ausführung - Schaumstopfen
Form - rund
Außenhöhe - 70 mm
Außenbreite - 107 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196434527
Sonepar Artikelnummer
120539704
Hersteller Artikelnummer
7202561
Hersteller Typ
FBA-SN107
Hersteller Artikel Nr.:
7202561
Ausführung:
Schaumstopfen
Form:
rund
Außenhöhe:
70 mm
Außenbreite:
107 mm
Außendurchmesser:
117 mm
Innendurchmesser:
107 mm
Zubehör erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.216 kg


