OBO BETTERMANN - Stopfen intumeszierend Ø122x70mm Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7202565
Ausführung - Schaumstopfen
Form - rund
Außenhöhe - 70 mm
Außenbreite - 122 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196434565
Sonepar Artikelnummer
120539705
Hersteller Artikelnummer
7202565
Hersteller Typ
FBA-SN122
Hersteller Artikel Nr.:
7202565
Ausführung:
Schaumstopfen
Form:
rund
Außenhöhe:
70 mm
Außenbreite:
122 mm
Außendurchmesser:
132 mm
Innendurchmesser:
122 mm
Zubehör erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.286 kg


