OBO BETTERMANN - Stopfen intumeszierend Ø165x70mm Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7202573
Ausführung - Schaumstopfen
Form - rund
Außenhöhe - 70 mm
Außenbreite - 165 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196434589
Sonepar Artikelnummer
120539707
Hersteller Artikelnummer
7202573
Hersteller Typ
FBA-SN165
Hersteller Artikel Nr.:
7202573
Ausführung:
Schaumstopfen
Form:
rund
Außenhöhe:
70 mm
Außenbreite:
165 mm
Außendurchmesser:
175 mm
Innendurchmesser:
165 mm
Zubehör erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.497 kg


