OBO BETTERMANN - Stopfen intumeszierend Ø200x70mm Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7202577
Ausführung - Schaumstopfen
Form - rund
Außenhöhe - 70 mm
Außenbreite - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196434626
Sonepar Artikelnummer
120539708
Hersteller Artikelnummer
7202577
Hersteller Typ
FBA-SN200
Hersteller Artikel Nr.:
7202577
Ausführung:
Schaumstopfen
Form:
rund
Außenhöhe:
70 mm
Außenbreite:
0 mm
Außendurchmesser:
210 mm
Innendurchmesser:
200 mm
Zubehör erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.744 kg


