OBO BETTERMANN - Stopfen intumeszierend Ø250x70mm Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7202581
Ausführung - Schaumstopfen
Form - rund
Außenhöhe - 70 mm
Außenbreite - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196434633
Sonepar Artikelnummer
120539709
Hersteller Artikelnummer
7202581
Hersteller Typ
FBA-SN250
Hersteller Artikel Nr.:
7202581
Ausführung:
Schaumstopfen
Form:
rund
Außenhöhe:
70 mm
Außenbreite:
250 mm
Außendurchmesser:
260 mm
Innendurchmesser:
250 mm
Zubehör erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.014 kg


