OBO BETTERMANN - Stopfen intumeszierend Ø78x70mm Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7202557
Ausführung - Schaumstopfen
Form - rund
Außenhöhe - 70 mm
Außenbreite - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196434510
Sonepar Artikelnummer
120539703
Hersteller Artikelnummer
7202557
Hersteller Typ
FBA-SN78
Hersteller Artikel Nr.:
7202557
Ausführung:
Schaumstopfen
Form:
rund
Außenhöhe:
70 mm
Außenbreite:
78 mm
Außendurchmesser:
87 mm
Innendurchmesser:
78 mm
Zubehör erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.126 kg


