OBO BETTERMANN - Stoßstellenabdeckung 10x30mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6154034
Breite des Leitungsführungskanals - 32 mm
Höhe des Leitungsführungskanals - 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196491650
Sonepar Artikelnummer
120047397
Hersteller Artikelnummer
6154034
Hersteller Typ
WDK HS10030RW
Hersteller Artikel Nr.:
6154034
Breite des Leitungsführungskanals:
32 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.001 kg


