OBO BETTERMANN - Stoßstellenabdeckung 15x30mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6152031
Breite des Leitungsführungskanals - 32 mm
Höhe des Leitungsführungskanals - 18.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196507610
Sonepar Artikelnummer
120047388
Hersteller Artikelnummer
6152031
Hersteller Typ
WDK HS15030CW
Hersteller Artikel Nr.:
6152031
Breite des Leitungsführungskanals:
32 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
18.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.001 kg


