OBO BETTERMANN - Stoßstellenabdeckung 15x30mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6193501
Breite des Leitungsführungskanals - 32 mm
Höhe des Leitungsführungskanals - 18.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196223695
Sonepar Artikelnummer
120047726
Hersteller Artikelnummer
6193501
Hersteller Typ
WDK HS15030RW
Hersteller Artikel Nr.:
6193501
Breite des Leitungsführungskanals:
32 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
18.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.001 kg


