OBO BETTERMANN - Stoßstellenabdeckung 15x40mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6152058
Breite des Leitungsführungskanals - 42 mm
Höhe des Leitungsführungskanals - 15 mm
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196098477
Sonepar Artikelnummer
120019389
Hersteller Artikelnummer
6152058
Hersteller Typ
WDK HS15040CW
Hersteller Artikel Nr.:
6152058
Breite des Leitungsführungskanals:
42 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.002 kg


