OBO BETTERMANN - Stoßstellenabdeckung 20x50mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6154069
Breite des Leitungsführungskanals - 53 mm
Höhe des Leitungsführungskanals - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196974481
Sonepar Artikelnummer
120047398
Hersteller Artikelnummer
6154069
Hersteller Typ
WDK HS20050RW
Hersteller Artikel Nr.:
6154069
Breite des Leitungsführungskanals:
53 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.003 kg


