OBO BETTERMANN - Stoßstellenabdeckung 25x40mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6158889
Breite des Leitungsführungskanals - 42 mm
Höhe des Leitungsführungskanals - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196507436
Sonepar Artikelnummer
120047458
Hersteller Artikelnummer
6158889
Hersteller Typ
WDK HS25040GR
Hersteller Artikel Nr.:
6158889
Breite des Leitungsführungskanals:
42 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.002 kg


