OBO BETTERMANN - Stoßstellenabdeckung für Kanalbreite 40 mm 44,6x30x42,6 Stahl pulverbeschichtet reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7218174
Breite des Leitungsführungskanals - 30 mm
Höhe des Leitungsführungskanals - 45 mm
Werkstoff - Stahl
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197435875
Sonepar Artikelnummer
121244244
Hersteller Artikelnummer
7218174
Hersteller Typ
PLM SV 0404 RW
Hersteller Artikel Nr.:
7218174
Breite des Leitungsführungskanals:
30 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
45 mm
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.027 kg


