OBO BETTERMANN - Stoßstellenabdeckung für Kanalhöhe 120 mm 120,9x30x202,6 Stahl pulverbeschichtet reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7218186
Breite des Leitungsführungskanals - 30 mm
Höhe des Leitungsführungskanals - 121 mm
Werkstoff - Stahl
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197435998
Sonepar Artikelnummer
121244250
Hersteller Artikelnummer
7218186
Hersteller Typ
PLM SV 1220 RW
Hersteller Artikel Nr.:
7218186
Breite des Leitungsführungskanals:
30 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
121 mm
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.090 kg


