OBO BETTERMANN - Stoßstellenabdeckung für Kanalhöhe 40 mm 40,9x30x102,6 Stahl bandverzinkt zink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7218176
Breite des Leitungsführungskanals - 30 mm
Höhe des Leitungsführungskanals - 41 mm
Werkstoff - Stahl
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197436070
Sonepar Artikelnummer
121244245
Hersteller Artikelnummer
7218176
Hersteller Typ
PLM SV 0410 FS
Hersteller Artikel Nr.:
7218176
Breite des Leitungsführungskanals:
30 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
41 mm
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.035 kg


