OBO BETTERMANN - Stoßstellenabdeckung für Kanalhöhe 40 mm 40,9x30x102,6 Stahl pulverbeschichtet reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7218178
Breite des Leitungsführungskanals - 30 mm
Höhe des Leitungsführungskanals - 41 mm
Werkstoff - Stahl
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197435912
Sonepar Artikelnummer
121244246
Hersteller Artikelnummer
7218178
Hersteller Typ
PLM SV 0410 RW
Hersteller Artikel Nr.:
7218178
Breite des Leitungsführungskanals:
30 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
41 mm
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.037 kg


