OBO BETTERMANN - Stoßstellenabdeckung für Kanalhöhe 80 mm 80,9x30x102,6 Stahl pulverbeschichtet reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7218182
Breite des Leitungsführungskanals - 30 mm
Höhe des Leitungsführungskanals - 81 mm
Werkstoff - Stahl
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197435950
Sonepar Artikelnummer
121244248
Hersteller Artikelnummer
7218182
Hersteller Typ
PLM SV 0810 RW
Hersteller Artikel Nr.:
7218182
Breite des Leitungsführungskanals:
30 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
81 mm
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.054 kg


