Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Stoßstellenabdeckung für Rapid 45-2 100 und 165 168x55x15 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol alu

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6113024

  • Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 100.17 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polycarbonat (PC)/ABS

  • Halogenfrei - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196417940

Sonepar Artikelnummer

120393708

Hersteller Artikelnummer

6113024

Hersteller Typ

GK-KS45-1AL

Hersteller Artikel Nr.:

6113024

Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:

100.17 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polycarbonat (PC)/ABS

Halogenfrei:

Ja

Farbe:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.006 kg

Stoßstellenabdeckung für das Unterteil der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2 zum Kaschieren von Schnittkanten und für eine einwandfreie Verbindung der Kanalsegmente. Die Stoßstellenabdeckungen werden aufgesteckt. Passend für die Kanalbreite 100 und 165 mm.