OBO BETTERMANN - Stoßstellenabdeckung für Rapid 45-2 100 und 165 168x55x15 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6113020
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 100.17 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polycarbonat (PC)/ABS
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196419111
Sonepar Artikelnummer
120393706
Hersteller Artikelnummer
6113020
Hersteller Typ
GK-KS45-1RW
Hersteller Artikel Nr.:
6113020
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
100.17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK08
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.009 kg


