OBO BETTERMANN - Stoßstellenabdeckung für Rapid 45-2 100 und 165 168x55x15 tiefschwarz RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6113023
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 100.17 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polycarbonat (PC)/ABS
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197372989
Sonepar Artikelnummer
121200958
Hersteller Artikelnummer
6113023
Hersteller Typ
GK-KS45-1SW
Hersteller Artikel Nr.:
6113023
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
100.17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.009 kg


