OBO BETTERMANN - Stoßstellenabdeckung für Rapid 45-2 130 133x55x15 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6113210
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 130 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polycarbonat (PC)/ABS
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196419418
Sonepar Artikelnummer
120393735
Hersteller Artikelnummer
6113210
Hersteller Typ
GK-KS45-2RW
Hersteller Artikel Nr.:
6113210
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
130 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK08
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.007 kg


