Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

OBO BETTERMANN - Stoßstellenabdeckung für Rapid 45-2 Oberteil 48x20x20 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol alu

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6113034

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polycarbonat (PC)/ABS

  • Halogenfrei - Ja

  • Farbe - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196417957

Sonepar Artikelnummer

120393711

Hersteller Artikelnummer

6113034

Hersteller Typ

GK-OTSA45AL

Hersteller Artikel Nr.:

6113034

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polycarbonat (PC)/ABS

Halogenfrei:

Ja

Farbe:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.006 kg

Stoßstellenabdeckung für das Oberteil der Rapid 45-2 Geräteeinbaukanäle zum Kaschieren von Schnittkanten und einen sauberen Anschluss an eingebaute Modul 45-Geräte.