OBO BETTERMANN - Stoßstellenabdeckung für WDK 40090 42x93x18mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6193582
Breite des Leitungsführungskanals - 90 mm
Höhe des Leitungsführungskanals - 39 mm
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195462170
Sonepar Artikelnummer
120503557
Hersteller Artikelnummer
6193582
Hersteller Typ
WDK HS40090CW
Hersteller Artikel Nr.:
6193582
Breite des Leitungsführungskanals:
90 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
39 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.009 kg


