OBO BETTERMANN - Stoßstellenabdeckung für WDK 40110 42x113x18mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6193586
Breite des Leitungsführungskanals - 110 mm
Höhe des Leitungsführungskanals - 39 mm
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195461821
Sonepar Artikelnummer
120503558
Hersteller Artikelnummer
6193586
Hersteller Typ
WDK HS40110RW
Hersteller Artikel Nr.:
6193586
Breite des Leitungsführungskanals:
110 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
39 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.010 kg


