OBO BETTERMANN - Stoßstellenabdeckung für WDK 60090 62x93x18mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6193592
Breite des Leitungsführungskanals - 94 mm
Höhe des Leitungsführungskanals - 62 mm
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195462217
Sonepar Artikelnummer
120503561
Hersteller Artikelnummer
6193592
Hersteller Typ
WDK HS60090CW
Hersteller Artikel Nr.:
6193592
Breite des Leitungsführungskanals:
94 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
62 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.010 kg


