OBO BETTERMANN - Stoßstellenabdeckung für WDK 60110 62x113x18mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6193596
Breite des Leitungsführungskanals - 113 mm
Höhe des Leitungsführungskanals - 62 mm
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195461845
Sonepar Artikelnummer
120503562
Hersteller Artikelnummer
6193596
Hersteller Typ
WDK HS60110RW
Hersteller Artikel Nr.:
6193596
Breite des Leitungsführungskanals:
113 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
62 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.011 kg


