Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Stoßstellenleiste breit, mit 2 Befestigungen B200mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7070392

  • Ausführung - Stoßstellenleiste

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195021582

Sonepar Artikelnummer

120420054

Hersteller Artikelnummer

7070392

Hersteller Typ

SSLB 200 VA4571

Hersteller Artikel Nr.:

7070392

Ausführung:

Stoßstellenleiste

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Farbe:

Edelstahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.185 kg

Stoßstellenleiste in breiter Ausführung für den Einsatz in allen Kabelrinnen. Inklusive Befestigungsmaterial.