OBO BETTERMANN - Stoßstellenleiste breit, mit 6 Befestigungen B600mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7070334
Ausführung - Stoßstellenleiste
Gelenkverbinder vertikal - Nein
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196095667
Sonepar Artikelnummer
120420061
Hersteller Artikelnummer
7070334
Hersteller Typ
SSLB 600 DD
Hersteller Artikel Nr.:
7070334
Ausführung:
Stoßstellenleiste
Gelenkverbinder vertikal:
Nein
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
35 mm
Länge:
585 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.580 kg


