OBO BETTERMANN - Stoßstellenverbinder 118x194x118 Stahl zink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7218033
Außenhöhe - 117 mm
Außenbreite - 195 mm
Farbe - grau
Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2 - EI90
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197450991
Sonepar Artikelnummer
121376375
Hersteller Artikelnummer
7218033
Hersteller Typ
PLM SIC 1220 FS
Hersteller Artikel Nr.:
7218033
Außenhöhe:
117 mm
Außenbreite:
195 mm
Farbe:
grau
Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2:
EI90
Innenhöhe:
107.5 mm
Innenbreite:
187 mm
Ummantelung:
ohne
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.420 kg


