OBO BETTERMANN - Stoßstellenverbinder 118x94x38 Stahl zink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7218029
Außenhöhe - 37 mm
Außenbreite - 100 mm
Farbe - grau
Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2 - EI90
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197450915
Sonepar Artikelnummer
121376373
Hersteller Artikelnummer
7218029
Hersteller Typ
PLM SIC 0410 FS
Hersteller Artikel Nr.:
7218029
Außenhöhe:
37 mm
Außenbreite:
100 mm
Farbe:
grau
Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2:
EI90
Innenhöhe:
27.5 mm
Innenbreite:
91 mm
Ummantelung:
ohne
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.220 kg


