OBO BETTERMANN - Stoßstellenverbinder 118x94x78 Stahl zink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7218031
Außenhöhe - 77 mm
Außenbreite - 96 mm
Farbe - grau
Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2 - EI90
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197450953
Sonepar Artikelnummer
121376374
Hersteller Artikelnummer
7218031
Hersteller Typ
PLM SIC 0810 FS
Hersteller Artikel Nr.:
7218031
Außenhöhe:
77 mm
Außenbreite:
96 mm
Farbe:
grau
Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2:
EI90
Innenhöhe:
67.5 mm
Innenbreite:
88 mm
Ummantelung:
ohne
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.270 kg


