OBO BETTERMANN - Stoßstellenverbinder 20mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4310 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6247431
Breite des Leitungsführungskanals - 20 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Halogenfrei - Ja
Mit Potentialausgleich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196652754
Sonepar Artikelnummer
120047891
Hersteller Artikelnummer
6247431
Hersteller Typ
LKM SV20
Hersteller Artikel Nr.:
6247431
Breite des Leitungsführungskanals:
20 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.002 kg


