OBO BETTERMANN - Stoßstellenverbinder 30mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4310 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6247434
Breite des Leitungsführungskanals - 30 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Halogenfrei - Ja
Mit Potentialausgleich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196118991
Sonepar Artikelnummer
120503700
Hersteller Artikelnummer
6247434
Hersteller Typ
LKM SV30
Hersteller Artikel Nr.:
6247434
Breite des Leitungsführungskanals:
30 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.004 kg


