OBO BETTERMANN - Stoßstellenverbinder 40mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4310 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6247458
Breite des Leitungsführungskanals - 30 mm
Höhe des Leitungsführungskanals - 30 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196315253
Sonepar Artikelnummer
120032253
Hersteller Artikelnummer
6247458
Hersteller Typ
LKM SV40
Hersteller Artikel Nr.:
6247458
Breite des Leitungsführungskanals:
30 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
30 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.010 kg


