OBO BETTERMANN - Stoßstellenverbinder 60mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4310 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6247466
Breite des Leitungsführungskanals - 49 mm
Höhe des Leitungsführungskanals - 49 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196315314
Sonepar Artikelnummer
120047892
Hersteller Artikelnummer
6247466
Hersteller Typ
LKM SV60
Hersteller Artikel Nr.:
6247466
Breite des Leitungsführungskanals:
49 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
49 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.016 kg


