OBO BETTERMANN - Stoßstellenverbinder 80mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4310 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6247472
Breite des Leitungsführungskanals - 66 mm
Höhe des Leitungsführungskanals - 66 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195699019
Sonepar Artikelnummer
120351852
Hersteller Artikelnummer
6247472
Hersteller Typ
LKM SV80
Hersteller Artikel Nr.:
6247472
Breite des Leitungsführungskanals:
66 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
66 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.013 kg


