OBO BETTERMANN - Stoßstellenverbinder für Gitterrinne Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6016596
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - Nein
Gelenkverbinder vertikal - Nein
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4012196520510
Sonepar Artikelnummer
120047188
Hersteller Artikelnummer
6016596
Hersteller Typ
GSV 34 G
Hersteller Artikel Nr.:
6016596
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
Nein
Gelenkverbinder vertikal:
Nein
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Gitterrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Geeignet für Gitterrinnendraht:
3.9 .. 4.9 mm
Länge:
34 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.032 kg


