Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Stoßstellenverbinder Rapid 45 3x24mm Stahl

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6116752

  • Bauform - Stift

  • Ausführung - universal

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012196211456

Sonepar Artikelnummer

120351787

Hersteller Artikelnummer

6116752

Hersteller Typ

GEK-AKU45

Hersteller Artikel Nr.:

6116752

Bauform:

Stift

Ausführung:

universal

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Farbe:

Zink

Mit Potentialausgleich:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73182900

Gewicht:

0.001 kg

Stoßstellenverbinder als Kerbstift zum direkten Stoß auf Stoß-Verbinden der Kanalunterteile ohne Stoßstellenabdeckung. Passend für Geräteeinbaukanäle Aluminium der Serie Rapid 80 sowie Rapid 45-2 und GAD Designkanal bei Verwendung der Systeme zur Leitungsführung bzw. mit Modul45-connect. Ebenfalls kompatibel mit dem Bodenkanal BK 1874.