OBO BETTERMANN - Stützausleger für begehbare Kabelrinnen B=400 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6044547
Länge - 100 mm
Breite - 392 mm
Höhe - 108 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196695119
Sonepar Artikelnummer
120660282
Hersteller Artikelnummer
6044547
Hersteller Typ
STA BKRS 400 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6044547
Länge:
100 mm
Breite:
392 mm
Höhe:
108 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400 mm
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.387 kg


