OBO BETTERMANN - Stützausleger für begehbare Kabelrinnen B=600 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6044553
Länge - 108 mm
Breite - 592 mm
Höhe - 108 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196695133
Sonepar Artikelnummer
120660284
Hersteller Artikelnummer
6044553
Hersteller Typ
STA BKRS 600 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6044553
Länge:
108 mm
Breite:
592 mm
Höhe:
108 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600 mm
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.727 kg


