OBO BETTERMANN - Stütze kurz für Flachdachsystem 126,6x51,7x80 Stahl bandverzinkt Zink/Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5901660
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium
Breite - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197512408
Sonepar Artikelnummer
121400194
Hersteller Artikelnummer
5901660
Hersteller Typ
STK AD DD
Hersteller Artikel Nr.:
5901660
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Breite:
80 mm
Höhe:
51.7 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.291 kg


