OBO BETTERMANN - Stütze kurz für Flachdachsystem 86x166x107

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5901650
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium
Breite - 87 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197369651
Sonepar Artikelnummer
121312737
Hersteller Artikelnummer
5901650
Hersteller Typ
STK DD
Hersteller Artikel Nr.:
5901650
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Breite:
87 mm
Höhe:
116 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.930 kg


