OBO BETTERMANN - Stütze lang für Flachdachsystem 86x166x300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5901655
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium
Breite - 87 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197369675
Sonepar Artikelnummer
121312738
Hersteller Artikelnummer
5901655
Hersteller Typ
STL 15 DD
Hersteller Artikel Nr.:
5901655
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Breite:
87 mm
Höhe:
340 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.100 kg


