OBO BETTERMANN - Stütze lang Ost-West für Flachdachsystem 283,1x80x237,9 Stahl bandverz. Zink/Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5901667
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium
Breite - 80 mm
Höhe - 237.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197516888
Sonepar Artikelnummer
121400196
Hersteller Artikelnummer
5901667
Hersteller Typ
STLOW AD DD
Hersteller Artikel Nr.:
5901667
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Breite:
80 mm
Höhe:
237.9 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.246 kg


