OBO BETTERMANN - Stütze lang Süd für Flachdachsystem 306,8x242,2x80 Stahl bandverzinkt Zink/Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5901665
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium
Breite - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197514143
Sonepar Artikelnummer
121400195
Hersteller Artikelnummer
5901665
Hersteller Typ
STLS AD DD
Hersteller Artikel Nr.:
5901665
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Breite:
80 mm
Höhe:
237.7 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.259 kg


