OBO BETTERMANN - Stützkonstruktion Ausleger Set für Abschottung 500mm Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7202436
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 73089059
Gewicht - 1.907 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196839520
Sonepar Artikelnummer
120993765
Hersteller Artikelnummer
7202436
Hersteller Typ
SKA 05 VZ
Hersteller Artikel Nr.:
7202436
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.907 kg
Abhänge- und Befestigungsmaterial aus Stahl zur Erstellung der ersten Unterstützung von durchgeführten Installationen bei Brandabschottungen. Montage der Ausleger an der Wand, Unterstützung der Installation durch Montageschiene. Der maximale Abstand der Montageschiene zur Wand von 200 mm erfüllt die Anforderungen der meisten Abschottungssysteme.


