OBO BETTERMANN - Stützkonstruktion Pendel Set für Abschottung 500mm Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7202446
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 73089059
Gewicht - 2.352 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196839551
Sonepar Artikelnummer
120993766
Hersteller Artikelnummer
7202446
Hersteller Typ
SKP 05 VZ
Hersteller Artikel Nr.:
7202446
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.352 kg
Abhänge- und Befestigungsmaterial aus Stahl zur Erstellung der ersten Unterstützung von durchgeführten Installationen bei Brandabschottungen. Montage des Pendels mit Gewindestangen unter der Decke. Max. zwei Lagen können mit Verbindungsmuffen aus zwei Sets montiert werden. Die Stützkonstruktionen müssen beidseitig der Wand im vorgeschriebenen Abstand des Abschottungssystems angeordnet werden.