OBO BETTERMANN - SurgeController V10 dreipolig mit NPE und FS 300V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5094946
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Nennspannung AC - 240 V
Schutzpegel - 1.5 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197504922
Sonepar Artikelnummer
121400192
Hersteller Artikelnummer
5094946
Hersteller Typ
V10-3+1+FS-300-M
Hersteller Artikel Nr.:
5094946
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennspannung AC:
240 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Ja
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Ja
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Ja
Netzform sonstige:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Baugröße:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
10 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.132 kg


