OBO BETTERMANN - SurgeController V20 60V DC mit FS 60V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5095147
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Schutzpegel - 0.5 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Max. Ableitstoßstrom (8/20) - 40 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197354541
Sonepar Artikelnummer
121162364
Hersteller Artikelnummer
5095147
Hersteller Typ
V20-DC-60+FS
Hersteller Artikel Nr.:
5095147
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Schutzpegel:
0.5 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Nennspannung DC:
48 V
Max. Dauerspannung DC:
60 V
Schutzpegel L-N:
0 kV
Baugröße:
1 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.115 kg


