OBO BETTERMANN - SurgeController V20 dreipolig für Photovoltaik 1000V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5094574
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Schutzpegel - 4 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195648482
Sonepar Artikelnummer
120351613
Hersteller Artikelnummer
5094574
Hersteller Typ
V20-C 3PHFS-1000
Hersteller Artikel Nr.:
5094574
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Schutzpegel:
4 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Ja
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Max. Dauerspannung DC:
1000 V
Max. PV-Spannung:
1000 V
Schutzpegel N-PE:
4 kV
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.445 kg


